3M™ 94-EB 64-2 QTII Eindsluiting, 1 Aderig, 18/30 kV Buitenshuis, 1x 240 - 630 mm²

Artikelnummer: 7000092159
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
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
    Artikelnummer 7000092159
    EAN/GTIN 08021684147395
    Nummer fabrikant 7000092159

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Eindkap uit één stuk, koudkrimp met geïntegreerde brekingsveldregeling
    Kruipvaste en weerbestendige HTV siliconenrubber eindafdichting
    Slank ontwerp
    Permanente radiale contactdruk
    Eenvoudige montage door de steunspiraal uit te trekken

    Omschrijving:

    3M™ Koudkrimp aansluitingskit QT II-serie voor middenspanningstoepassingen. De siliconen koudkrimpkous zorgt voor een eenvoudige en betrouwbare aansluiting van middenspanningskabels.

    Kenmerk:

    Ontwikkeld voor drieaderige, polymeer stroomkabelsystemen met spanningsklasse 24 kV Umax
    Dekt een breed scala aan kabeldoorsneden af
    Er is geen extra gereedschap nodig, zoals krimpzaklampen.
    De einddop-kit bevat alle onderdelen die nodig zijn voor de montage, maar geen kabelschoenen.
    3 einddoppen per set.