3M™ 94-EB 65-1 QTII Eindsluiting, 1 Aderig, 18/30 kV Binnenhuis 1x 240 - 500 mm², 12/20 kV Buitenshuis 1x 400 - 1000 mm²

Artikelnummer: 7000092158
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Artikelnummer 7000092158
EAN/GTIN 08021684147418
Nummer fabrikant 7000092158

Omschrijving

Uitvoering:

Eindkap uit één stuk, koudkrimp met geïntegreerde brekingsveldregeling
Kruipvaste en weerbestendige HTV siliconenrubber eindafdichting
Slank ontwerp
Permanente radiale contactdruk
Eenvoudige montage door de steunspiraal uit te trekken

Omschrijving:

3M™ Koudkrimp aansluitingskit QT II-serie voor middenspanningstoepassingen. De siliconen koudkrimpkous zorgt voor een eenvoudige en betrouwbare aansluiting van middenspanningskabels.

Kenmerk:

Koudkrimpende eindafdichting uit één stuk met geïntegreerde brekingsveldregeling
Kruip- en weerbestendige eindkap van HTV-siliconenrubber
Geen extra gereedschap, zoals een krimptoorts, nodig.
De afsluitset bevat alle onderdelen die nodig zijn voor de montage, maar geen kabelschoenen.
3 einddichtingen per set.