Scotch-Brite™ Cut & Polish Lamellenborstel CP-FB, 152 mm x 25 mm x 50.8 mm, 5 A MED

Artikelnummer: 7000091725
  • Minimale bestelhoeveelheid 3 stuks
  • Stappen van de bestelling: 3 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
    Producttype Slijplamellenwiel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 7000091725
    EAN/GTIN 08021684332395
    Nummer fabrikant 7000091725
    L-nummer L51710 1342

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Productkleur: Huidskleur
    Totale breedte: 25 mm

    Omschrijving:

    Scotch-Brite™ Cut and Polish Lamellenborstel zijn een veelzijdig, high-performance alternatief voor conventionele borstels en verscheidene, techniek-afhankelijke polijstpastas. Deze borstels, die erg lang meegaan, geven een verbeterde consistentie en een grotere controle over een aantal kritische metaal voorbereiding en finishing taken, zoals schoonmaken, ontbramen, polijsten, en het verkrijgen van een esthetische afwerking.

    Kenmerk:

    Aluminiumoxide mineraal verwijdert snel en scherp voor agressieve reiniging en glanzende afwerking
    Verkrijgbaar in zeer fijne en medium diktes om de gewenste afwerkingen te bereiken
    Ideaal voor reinigen, ontbramen, polijsten en afwerken

    Tip:

    Use for radiusing,‎ contour finishing,‎ polishing,‎ refining and‎ blending