Scotch-Brite™ Clean & Finish Mini borstel CF-MB, 100 mm x 100 mm x 19 mm, A FIN

Artikelnummer: 7000091723
  • Minimale bestelhoeveelheid 8 stuks
  • Stappen van de bestelling: 8 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
    Producttype Satineerborstel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 7000091723
    EAN/GTIN 08021684328091
    Nummer fabrikant 7000091723
    L-nummer L51710 638

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Productkleur: Rood
    Geen verandering in de werkstukgeometrie
    Gelijkmatige verdeling van de slijpkorrel
    Totale breedte: 100 mm

    Omschrijving:

    De Scotch-Brite™ Mini Clean and Finish Lamellenborstel bevat een aluminiumoxide schuurmateriaal dat is gelijmd op een vezelkern. Onze lamellenborstels maken gebruik van een flexibele driedimensionale webstructuur, zijn zacht en vervormbaar – voor het gelijkmatig en zonder trillingsbeschadigingen finishen van oppervlakken.

    Kenmerk:

    Levert fijne finishingresultaten
    Geeft meer contact met het oppervlak dan andere soorten borstels
    Zorgt voor steeds vers schuurmateriaal voor een consistente en gelijkmatige finish
    Is zacht en vervormbaar voor een gelijkmatige oppervlaktebehandeling, zonder trillingsbeschadigingen
    Het non-woven web is bestand tegen vollopen en hitte

    Tip:

    Use for a uniform finish without chatter marks
    Combine with a match and finish system