• Beste klanten, van 23.12.2024 t/m 01.01.2025 worden er geen bestellingen meer verstuurd. Vanaf 02.01.2025 worden alle bestellingen weer verwerkt en verstuurd. Wij wensen u prettige feestdagen en een succesvol 2025!

Scotch-Brite™ Cut & Polish Lamellenborstel CP-FB, 200 mm x 50 mm x 76.2 mm, 7 A MED

Artikelnummer: 7000091711
Price per
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid
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
Producttype Slijplamellenwiel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000091711
EAN/GTIN 08021684309533
Nummer fabrikant 7000091711
L-nummer L51710 947
Manufacturer 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Omschrijving

Uitvoering:

Productkleur: Huidskleur
Totale breedte: 50 mm

Omschrijving:

Scotch-Brite™ Cut and Polish Lamellenborstel zijn een veelzijdig, high-performance alternatief voor conventionele borstels en verscheidene, techniek-afhankelijke polijstpastas. Deze borstels, die erg lang meegaan, geven een verbeterde consistentie en een grotere controle over een aantal kritische metaal voorbereiding en finishing taken, zoals schoonmaken, ontbramen, polijsten, en het verkrijgen van een esthetische afwerking.

Kenmerk:

Aluminiumoxide mineraal verwijdert snel en scherp voor agressieve reiniging en glanzende afwerking
Verkrijgbaar in zeer fijne en medium diktes om de gewenste afwerkingen te bereiken
Ideaal voor reinigen, ontbramen, polijsten en afwerken

Tip:

Use for radiusing,‎ contour finishing,‎ polishing,‎ refining and‎ blending