3M™ Ultra High Temperature Double Coated Tape 9077, Transparent, 500 mm x 100 m, 0.05 mm

Artikelnummer: 7000091410
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Plakband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000091410
EAN/GTIN 00051115631177
Nummer fabrikant 7000091410
L-nummer L01310 1472

Omschrijving

Uitvoering:

Kleur van het product: transparant
Totale lengte: 100 m
Totale breedte: 500 mm

Omschrijving:

De met 3M 9077 voorgemonteerde FPC kan in het loodvrije soldeerproces worden ingebracht (piektemperatuur 260°C, 20 sec.). De beschermhoes blijft grotendeels onbeschadigd en kan gemakkelijk worden verwijderd. 9077 heeft een goede afpelsterkte, zelfs bij hoge temperaturen. Dankzij het dragermateriaal heeft deze tape ook uitstekende stanseigenschappen. De lage uitgassing van de lijm vermindert verontreiniging van elektronische componenten.

Kenmerk:

Ontworpen voor de hoogste temperaturen// Ontworpen voor de hoogste temperaturen
Voor elektronische printplaten en PCB's// Voor elektronische printplaten en PCB's
Extra temperatuurbestendige beschermhoes// Extra temperatuurbestendige beschermhoes.