3M™ Traction Tape 5461, 50 mm x 15 m

Artikelnummer: 7000091398
  • Minimale bestelhoeveelheid 24 stuks
  • Stappen van de bestelling: 24 stuks
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
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
Producttype Plakband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000091398
EAN/GTIN 54901690694788
Nummer fabrikant 7000091398

Omschrijving

Uitvoering:

Kleur van het product: wit
Totale lengte: 15 m
Totale breedte: 50 mm

Omschrijving:

3M™ anti-slip/anti-stick tape 5461 wit, 0.23 Mm, pet film met rubber lijm en papieren liner, unieke eigenschappen omdat het oppervlak een hoge wrijvingscoëfficiënt heeft gecombineerd met lage vuilaanhechting

Kenmerk:

De met silicone beklede achterkant biedt tractie voor materiaal dat over rollen loopt die vaak worden gebruikt in druk- en papiermolenprocessen
Gemakkelijk los te maken en hoge wrijvingscoëfficiënt
Duurzaam, vervormbaar rugmateriaal met een glad oppervlak dat geschikt is om te wikkelen