Uitvoering:
Productkleur: Wit
Size: 3XL
Gemaakt van een zachte, lichtgewicht non-woven stof met een microporeus laminaat voor bescherming tegen spatten, sterkte en ademend vermogen
Gecertificeerde bescherming tegen gevaarlijke spatten van stof en vloeistoffen in beperkte mate (type 5/6)
2-delige capuchon, 2-weg ritssluiting met klep met elastische openingen voor verminderd risico op huidblootstelling.
Omschrijving:
De 3M™ Beschermende overall 4510 biedt voordelige bescherming tegen besmettelijke agentia, bepaalde gevaarlijke stoffen en beperkte vloeistofspatten. Ons PE-laminaat bevat microporiën waardoor warmte en vocht uit de huid en via het pak kunnen verdampen, voor een lichte, comfortabele maar beschermende oplossing.
Kenmerk:
Type 5/6 overall die is ontworpen om voordelige bescherming te bieden tegen gevaarlijke stoffen en beperkte vloeistofspatten.
Bescherming tegen EN 14126 Biologische stoffen
Gemaakt van zacht lichtgewicht nonwoven microporeus laminaat voor bescherming tegen spatten, voor sterkte en ademend vermogen
Gecertificeerde bescherming tegen schadelijke stoffen Type 5/6 en beperkte vloeistofspatten
Capuchonontwerp met twee panelen, tweerichtingsrits met stormflap en elastische openingen voor minder risico op blootstelling van de huid
Antistatische coating EN 1149-5 vermindert de statische ontlading en het risico van vonken
Tip:
Werk in de farmaceutische industrie
Verwijdering van asbest
Asbestinspectie
Verf spuiten & coaten
Isolatiewerkzaamheden
Licht industriële reiniging
Machine Onderhoud
Cleanroom toepassingen
Schuren en polijsten