3M™ Beschermende overall, oranje, 4515-O-2XL

Artikelnummer: 7000089636
  • Minimale bestelhoeveelheid 20 stuks
  • Stappen van de bestelling: 20 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
    Kleur orange
    Uniseks-maat 2XL
    Producttype Overall voor bescherming tegen chemicaliën

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 7000089636
    EAN/GTIN 04046719400966
    Nummer fabrikant 7000089636

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Productkleur: Oranje
    Size: XXL
    Zacht en sterk (50 g/m²) SMS voor zwaar gebruik
    Tweedelige capuchon, 2-weg ritssluiting en klep met elastiek op de rug en bij de enkels om het risico op blootgestelde huid te minimaliseren
    CE Cat III Type 5/6 gevaarlijke spatten van stof en vloeistoffen in beperkte mate

    Omschrijving:

    De 3M™ Beschermende overall 4515 is een sterke 50 g/m² SMS-overall met uitstekend ademend vermogen en comfort, waardoor deze overall lange tijd comfortabel kan worden gedragen en de productiviteit ten goede komt. De overall is CE-gecertificeerd en beschermt tegen giftige stofdeeltjes van Type 5, vloeistofspatten van Type 6 en nucleaire deeltjes volgens EN 1073-2. Een betaalbare oplossing die u beschermt tegen gevaarlijk stoffen, zoals asbestvezels waaraan u tijdens een inspectie blootgesteld kunt worden.

    Kenmerk:

    Type 5/6 overall ontworpen voor kostenefficiënte bescherming tegen schadelijke stoffen, zoals asbestvezels
    Gemaakt van sterk ademend SMS non-woven materiaal voor een effectieve afvoer van lichaamswarmte en vocht en minder warmtestress
    Zacht en sterk 50 g/m² SMS voor goede prestaties
    Capuchon met twee panelen, tweewegritssluiting en stormflap met elastische rug en enkels om het risico van de blootstelling van de huid te verminderen
    CE Cat III, Type 5/6 gevaarlijke stof en matige vloeistofspetters
    EN 1073-2 bescherming tegen radioactieve besmetting

    Tip:

    Verwijdering van asbest
    Asbestinspectie
    Isolatiewerkzaamheden
    Fysiek veeleisende activiteiten
    Magazijn werk
    Licht industriële reiniging
    Licht schoonmaakwerk
    Machine Onderhoud
    Schuren en polijsten
    Cementproductie