3M™ Overall, wit, 4500-W-4XL

Artikelnummer: 7000089596
  • Minimale bestelhoeveelheid 20 stuks
  • Stappen van de bestelling: 20 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Kleur weiß
Uniseks-maat 4XL
Producttype Overall voor bescherming tegen chemicaliën

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000089596
EAN/GTIN 04046719400065
Nummer fabrikant 7000089596
L-nummer L01110 247

Omschrijving

Uitvoering:

Productkleur: Wit
Size: 4XL
Uitstekend ademend vermogen en comfort voor lange draagtijd
Elastische capuchon, manchetten, elastiek aan enkels en taille voor een goede pasvorm en bewegingsvrijheid
Ritssluiting met klep en tweedelige kap voor optimale bescherming

Omschrijving:

De 3M™ Beschermende overall 4500 is gemaakt van zacht, ademend polypropyleen en biedt de drager een uitstekende warmteafvoer en koel comfort. Deze overall biedt basisbescherming tegen vuil, stof en niet-gevaarlijke vloeistoffen en is CE Cat I Simple-gecertificeerd.

Kenmerk:

Categorie 1 overall, ontworpen voor lichte bescherming tegen niet-gevaarlijke vloeistoffen en stof
Ademend polypropyleenmateriaal van 45 g/m² biedt CE Simple-certificering voor niet-gevaarlijke deeltjes en vloeistoffen
Uitstekend ademend vermogen en comfort voor langdurig gebruik
Capuchon, manchetten, enkels en taille met elastiek voor een goede pasvorm en bewegingsvrijheid
Eénrichtingsrits met stormflap en capuchon uit twee panelen voor optimale bedekking

Tip:

Magazijn werk
Licht schoonmaakwerk