3M™ Filter voor organische dampen, A1, 06911

Artikelnummer: 7000089106
  • Minimale bestelhoeveelheid 64 stuks
  • Stappen van de bestelling: 64 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
    Artikelnummer 7000089106
    EAN/GTIN 04046719706686
    Nummer fabrikant 7000089106
    L-nummer L01110 783

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Producttype: Cartridge
    Hoeveelheid per doos: 32

    Omschrijving:

    3M™ gas-, damp- en deeltjesfilters hebben een bajonetsluiting die past op een groot aantal compatibele herbruikbare 3M™ half- en volgelaatsmaskers. Het achterovergebogen profiel is ontworpen om uw gezichtsveld te optimaliseren. Ons assortiment filters zijn lichtgewicht en bieden uitgebalanceerde ademhalingsbescherming voor gevaarlijke omgevingen.

    Kenmerk:

    Beschermt tegen een diversiteit aan dampen, gassen en deeltjes
    Combineert bescherming met comfort en balans
    Ontwerp met laag profiel voor een optimaal gezichtsveld
    Lichtgewicht en met een lage ademweerstand
    Bajonetachtige verbinding is geschikt voor vele verschillende, compatibele 3M™ herbruikbare half- en volgelaatsmaskers
    Draai en klik voor een snelle en gemakkelijke pasvorm
    Geschikt voor 3M™ Herbruikbare half- en volgelaatsmaskers met een bajonetachtige verbinding
    Te gebruiken ter bescherming in gevaarlijke omgevingen