3M™ Hookit™ Purple Clean Sanding Abrasive Disc 334U, 125 mm, Multi Hole, P600, PN51040

Artikelnummer: 7000085196
  • Minimale bestelhoeveelheid 500 stuks
  • Stappen van de bestelling: 500 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Klitschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000085196
EAN/GTIN 04046719616466
Nummer fabrikant 7000085196

Omschrijving

Uitvoering:

Productkleur: Paars
Geschikt voor grof schuren van uitgelopen gebieden of voor het laatste schuurwerk vóór het aanbrengen van plamuur
Ideaal voor het fijnschuren van plamuuruitloopzones of de laatste schuurstap vóór het plamuren

Omschrijving:

Bespaar arbeidskosten en verbeter de kwaliteit met de 3M™ Hookit™ Paarse Clean Sanding Schuurschijf 334U – onze schijf die is ontworpen voor een snelle snijkracht en consistente afwerking. Te gebruiken bij het glad maken van lak of bij de laatste stap voorafgaand aan het aanbrengen van primer.

Kenmerk:

Hoogwaardige schuurschijf met Hookit™ bevestiging
Glad maken van ruwe lakoppervlakken of als onderdeel van de laatste stap voorafgaand aan het aanbrengen van primer
Te gebruiken bij het glad maken van lak of bij de laatste stap voorafgaand aan het aanbrengen van primer
Premium schuurmateriaal met lange levensduur

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen