Uitvoering:
Productkleur: Blauw
Size: XL
Betrouwbare bescherming dankzij hoge materiaalstabiliteit
Gebreide manchetten en elastiek in taille en enkels voor een betere pasvorm en meer bewegingsvrijheid
Antistatische coating EN 1149-5 vermindert statische ontlading en het risico van vonken
Omschrijving:
De 3M™ Wegwerpoverall 50198 is CE-gecertificeerd volgens de normen Categorie III tot Type 5/6. Hij is gecertificeerd volgens EN 119 om de opbouw van statische lading te verminderen. Gemaakt van een nauwelijks pluizend, robuust laminaat aan de voorkant en een ademende SMMS-driehoek aan de achterkant voor de optimale balans tussen bescherming en comfort.
Kenmerk:
Uitstekende barrière tegen droge deeltjes en bepaalde chemische spatten (CE Type 5/6)
Nauwelijks pluizend microporeus laminaat met ademende, bijna pluisvrije SMMS-driehoek
Driedelige capuchon, tweerichtingsrits en stormflap met afsluitbare tape, elastische rug en enkels om blootstelling van de huid te beperken
Gebreide manchetten en elastische taille en enkels voor een betere pasvorm en meer bewegingsvrijheid
Antistatische coating EN 1149-5 vermindert statische ontlading en het risico op vonken
EN 1073-2 bescherming tegen nucleaire deeltjes
Zelfklevend zakje meegeleverd met elk pak
Tip:
Speciaal voor werkzaamheden in de spuitcabine met materialen op solvent- en waterbasis (categorie III, type 5/6).