3M™ Microfinishing Film Rol 272L, 16 mm x 275 m x 25.4 mm, 20 µm, N20

Artikelnummer: 7000084904
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
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
Producttype Schuurlinnen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000084904
EAN/GTIN 04046719426799
Nummer fabrikant 7000084904
L-nummer L51710 1190

Omschrijving

Uitvoering:

Kleurcodering
Filmrug met hoge treksterkte
Totale lengte: 275 m
Totale breedte: 16 mm
Gebruiksvriendelijk

Omschrijving:

3M™ Microfinishing Folierol 272L is een micron aluminiumoxide met hars gelijmd aan een rug van polyester folie van 5 mil. Onze folie heeft een dicht gestrooid schuuroppervlak waarop een droge smeermiddelcoating is aangebracht om vollopen tegen te gaan.

Kenmerk:

Zeer sterke polyester rug
Bestand tegen vollopen
Waterbestendig
Volledige synthetische hars-binding
Gebruiksvriendelijke bediening

Tip:

Gebruik deze voor het finishingproces bij industriële cilindrische onderdelen en het polijsten van motorcomponenten zoals nokassen en krukassen.