3M™ Hookit™ Papieren Rol 255P TH, 115 mm x 50 m, P60, PN63163

Artikelnummer: 7000084401
  • Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks
  • Stappen van de bestelling: 2 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Schuurlinnen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000084401
EAN/GTIN 04046719224661
Nummer fabrikant 7000084401

Omschrijving

Uitvoering:

Aluminiumoxide
Flexibele C-papier rug
Totale lengte: 50 m
Totale breedte: 115 mm
Verhoogde productiviteit

Omschrijving:

De 3M™ Papieren Schuurrol 255P TH is universeel inzetbaar. Voorzien van aluminiumoxide mineralen, open gestrooid en Fre-cut anti-volloop coating. TH staat voor ″type handsanding″, wat inhoudt dat dit product speciaal geschikt is voor handbewerkingen. Voor het vóór- en tussenschuren van lakken, finishen van diverse metalen, hout, plamuur, primers en het verwijderen van verflagen.

Kenmerk:

Vooral geschikt voor handmatig gebruik
Gebruikt snel snijdend aluminiumoxide schuurpapier met een anti-volloopadditief
Krijg een blijvende snijwerking en een lange productlevensduur
Volledige synthetische hars-binding
Hogere levensverwachting met uniforme continue gemiddelde prestaties
Lange levensduur
Voorkomt voortijdige verstopping van het graanoppervlak
Goede graansteun
Hogere snijprestaties

Tip:

Gebruik met handschuurblokken
Gebruik op kit, primers, verf, kunststof en synthetische materialen