3M™ Hookit™ Papieren Rol 255P TH, 115 mm x 50 m, Zonder Gat, P220, PN63130

Artikelnummer: 7000084396
  • Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks
  • Stappen van de bestelling: 2 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Schuurlinnen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000084396
EAN/GTIN 04046719224289
Nummer fabrikant 7000084396

Omschrijving

Uitvoering:

Stofafstotende FreCut™ coating voorkomt voortijdige verstopping van het korreloppervlak
Flexibele C-papier rug
Totale lengte: 50 m
Totale breedte: 115 mm
Kostenbesparend door lager verbruik

Omschrijving:

De 3M™ Papieren Schuurrol 255P TH is universeel inzetbaar. Voorzien van aluminiumoxide mineralen, open gestrooid en Fre-cut anti-volloop coating. TH staat voor ″type handsanding″, wat inhoudt dat dit product speciaal geschikt is voor handbewerkingen. Voor het vóór- en tussenschuren van lakken, finishen van diverse metalen, hout, plamuur, primers en het verwijderen van verflagen.

Kenmerk:

Vooral geschikt voor handmatig gebruik
Gebruikt snel snijdend aluminiumoxide schuurpapier met een anti-volloopadditief
Krijg een blijvende snijwerking en een lange productlevensduur
Handblokken
Hittebestendig

Tip:

Gebruik met handschuurblokken
Gebruik op kit, primers, verf, kunststof en synthetische materialen