3M™ Papieren Schuurrol 255P TH

Artikelnummer: 7000084393
  • Minimale bestelhoeveelheid 12 stuks
  • Stappen van de bestelling: 12 stuks
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
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
Producttype Schuurlinnen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000084393
EAN/GTIN 04046719224258
Nummer fabrikant 7000084393

Omschrijving

Uitvoering:

Stofafstotende FreCut™ coating voorkomt voortijdige verstopping van het korreloppervlak
Flexibele C-papier rug
Totale lengte: 50 m
Totale breedte: 115 mm
Kostenbesparend door lager verbruik

Omschrijving:

3M™ Papierrol 255P TH gebruikt snel snijdend aluminiumoxide met een anti-volloopadditief en een papieren C-gewicht rug die een uitstekende weerstand biedt. Onze duurzame 255P TH papierrollen zijn ontworpen voor een blijvende snijwerking en een langere levensduur.

Kenmerk:

Vooral geschikt voor handmatig gebruik
Gebruikt snel snijdend aluminiumoxide schuurpapier met een anti-volloopadditief
Krijg een blijvende snijwerking en een lange productlevensduur
Open verstrooiing
Hittebestendig

Tip:

Gebruik met handschuurblokken
Gebruik op kit, primers, verf, kunststof en synthetische materialen