3M™ Hookit™ Papieren Rol 255P TH, 115 mm x 50 m, Zonder Gat, P80, PN63125

Artikelnummer: 7000084391
  • Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks
  • Stappen van de bestelling: 2 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
    Producttype Schuurlinnen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 7000084391
    EAN/GTIN 04046719224357
    Nummer fabrikant 7000084391

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Stofafstotende FreCut™ coating voorkomt voortijdige verstopping van het korreloppervlak
    Flexibele C-papier rug
    Totale lengte: 50 m
    Totale breedte: 115 mm
    Kostenbesparend door lager verbruik

    Omschrijving:

    De 3M™ Papieren Schuurrol 255P TH is universeel inzetbaar. Voorzien van aluminiumoxide mineralen, open gestrooid en Fre-cut anti-volloop coating. TH staat voor ″type handsanding″, wat inhoudt dat dit product speciaal geschikt is voor handbewerkingen. Voor het vóór- en tussenschuren van lakken, finishen van diverse metalen, hout, plamuur, primers en het verwijderen van verflagen.

    Kenmerk:

    Vooral geschikt voor handmatig gebruik
    Gebruikt snel snijdend aluminiumoxide schuurpapier met een anti-volloopadditief
    Krijg een blijvende snijwerking en een lange productlevensduur
    Handblokken
    Hittebestendig

    Tip:

    Gebruik met handschuurblokken
    Gebruik op kit, primers, verf, kunststof en synthetische materialen