3M™ Soft Handvellen op Rol 216U, Precut 114 mm x 25 m, P320, PN50335

Artikelnummer: 7000084123
  • Minimale bestelhoeveelheid 4 stuks
  • Stappen van de bestelling: 4 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Schuurspons

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000084123
EAN/GTIN 04046719119936
Nummer fabrikant 7000084123
L-nummer L51710 85

Omschrijving

Uitvoering:

Schuimgebaseerd schuurmiddel voor flexibiliteit
Gelijkmatige druk en betere vervorming tijdens het schuren
Totale lengte: 25 m
Totale breedte: 114 mm

Omschrijving:

Krijg flexibiliteit en antivolloopeigenschappen met de 3M™ Soft Hand schuurrol 216U. Van onze foam schuurrollen kan een stuk worden afgeknipt of gescheurd waarmee verf, primers en opvulmiddelen met de hand kunnen worden geschuurd.

Kenmerk:

Schuurpapier met foam rug voor flexibiliteit
Gelijkmatiger toepassen van druk en met meer vervormbaarheid tijdens het schuren
Gelijkmatiger schuren
Ontwikkeld voor handmatig aanbrengen