3M™ Hookit™ Schuurrol 255P Gold, 115 mm x 25 m, P120, PN61079

Artikelnummer: 7000083775
  • Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks
  • Stappen van de bestelling: 2 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Schuurpapier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000083775
EAN/GTIN 04001895913556
Nummer fabrikant 7000083775
L-nummer L51710 1074

Omschrijving

Uitvoering:

Productkleur: Goud
Verkrijgbaar in twee breedtes - 75 en 115mm
Totale lengte: 25 m
Totale breedte: 115 mm

Omschrijving:

Kies voor een schuurmateriaal dat eenvoudig kan worden afgesneden en bevestigd op schuurmachines in de automobielindustrie: de 3M™ Hookit™ Schuurrol 255P. Onze 255P Schuurrollen hebben een schuurmiddel op basis van aluminiumoxide met een zware papieren rug.

Kenmerk:

Te gebruiken als onderdeel van het Hookit™ bevestigingssysteem
Verkrijgbaar in twee breedten: 75 mm en 115 mm
Kies uit een aantal korrelgrootten van P80 tot P600
Naar behoefte op lengte te snijden

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen