3M™ Hookit™ Micro Finishing schuurschijf 266L, 500A, Ø 150 mm, 5 gaten, 60µ

Artikelnummer: 7000082695
  • Minimale bestelhoeveelheid 100 stuks
  • Stappen van de bestelling: 100 stuks
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Schuurlinnen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000082695
EAN/GTIN 05010027640610
Nummer fabrikant 7000082695
L-nummer L51710 104

Omschrijving

Uitvoering:

Elektrostatische diffusie
Filmrug met hoge treksterkte
Fre-Cut™ coating
Homogene filmbasis met hoge precisie
Hookit™ klittenbandsysteem

Omschrijving:

De 3M™ Hookit™ Film Schuurschijf 266L is een elektrostatisch gecoat, Fre-Cut™ film schuurmateriaal ontwikkeld voor een precieze, constante en snelle snijkracht met goede finish

Kenmerk:

Voorzien van Fre-Cut anti-volloopcoating
zeer gelijkmatige finish
Voor zeer gelijkmatig slijpen
Uitstekende, gedefinieerde oppervlaktekwaliteit
Gelijkmatiger afwerking
Hoge scheurbestendigheid
Hoge snijefficiëntie
Hogere oppervlaktekwaliteit
Maak het referentieoppervlak vrij

Tip:

Voor de hoogste eisen aan oppervlaktekwaliteit, met behoud van hoge snijprestaties en een uitzonderlijke afwerking.

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen