• Beste klanten, van 23.12.2024 t/m 01.01.2025 worden er geen bestellingen meer verstuurd. Vanaf 02.01.2025 worden alle bestellingen weer verwerkt en verstuurd. Wij wensen u prettige feestdagen en een succesvol 2025!

3M™ Flexible Diamond Professionele Slijpsteen, 6223J, N20, wit, 150 mm x 50 mm

Artikelnummer: 7000082659
Price per
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks
  • Stappen van de bestelling: 5 stuks
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid
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
Producttype Opspanplaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000082659
EAN/GTIN 04054596298668
Nummer fabrikant 7000082659
L-nummer L51710 1462
Manufacturer 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Omschrijving

Uitvoering:

Vlakke ondersteuning van de diamantcoating
Plastic buffers aan de achterkant gelijmd DW62, DW83
Totale lengte: 50 m
Eenvoudige bediening
Gemakkelijk slijpen

Omschrijving:

Voor de hoogste eisen aan oppervlaktekwaliteit, met gelijktijdig een hoog snijvermogen en een uitzonderlijke afwerking. Het Flex-Diamond materiaal is verlijmd op een 10 mm dikke aluminium plaat. Vanaf formaat 50 x 150 mm zijn ze voorzien van 3M™ Bumpons™ en houden ze op elk vlak oppervlak. Het formaat 25 x 100 mm wordt geleverd in een lederen etui.

Kenmerk:

Vlak aanbrengen van de diamantcoating
Werkt zichzelf niet in
Gemakkelijk slijpen tot afwerking
Veilige peeling
Nauwkeurige peeling
Geen uitglijden op gladde oppervlakken

Tip:

Voor de hoogste eisen aan oppervlaktekwaliteit, met gelijktijdig hoog snijvermogen en uitzonderlijke afwerking.

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen