3M™ Microfinishing film schuurrol 272L, 100 mm x 50 m, 50µ

Artikelnummer: 7000082508
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
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
    Producttype Schuurband

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 7000082508
    EAN/GTIN 05010027633261
    Nummer fabrikant 7000082508

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Kleurcodering
    Filmrug met hoge treksterkte
    Totale lengte: 50 m
    Volledig synthetische harsbinding
    Gebruiksvriendelijk

    Omschrijving:

    De 3M™ Microfinishing 5 mm Film Schuurrol 272L wordt gebruikt voor het finishen van nokassen en krukassen, het finishen van samengestelde materialen en ontbraamtoepassingen in de algemene industrie op harde materialen. Deze Micron-gegradeerde aluminium oxide mineralen op een polyester ondergrond zorgen voor een hoge tolerantie en precieze afwerking.

    Kenmerk:

    Voorzien van sterke polyester rug
    Gaat vollopen tegen
    Water resistent
    Gebruiksvriendelijke bediening
    Gelijkmatiger afwerking
    Hoge scheurbestendigheid
    Hogere oppervlaktekwaliteit
    Maak het referentieoppervlak vrij
    Toewijzing wissen
    Zeer goede korreladhesie

    Tip:

    Gebruik deze voor het finishingproces bij industriële cilindrische onderdelen en het polijsten van motorcomponenten zoals nokassen en krukassen.