3M™ Microfinishing film schuurrol 272L, 100 mm x 50 m, 20µ

Artikelnummer: 7000082506
  • Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks
  • Stappen van de bestelling: 2 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Schuurband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000082506
EAN/GTIN 05010027633162
Nummer fabrikant 7000082506

Omschrijving

Uitvoering:

Kleurcodering
Filmrug met hoge treksterkte
Totale lengte: 50 m
Volledig synthetische harsbinding
Gebruiksvriendelijk

Omschrijving:

De 3M™ Microfinishing 5 mm Film Schuurrol 272L wordt gebruikt voor het finishen van nokassen en krukassen, het finishen van samengestelde materialen en ontbraamtoepassingen in de algemene industrie op harde materialen. Deze Micron-gegradeerde aluminium oxide mineralen op een polyester ondergrond zorgen voor een hoge tolerantie en precieze afwerking.

Kenmerk:

Voorzien van sterke polyester rug
Gaat vollopen tegen
Water resistent
Gebruiksvriendelijke bediening
Gelijkmatiger afwerking
Hoge scheurbestendigheid
Hogere oppervlaktekwaliteit
Maak het referentieoppervlak vrij
Toewijzing wissen
Zeer goede korreladhesie

Tip:

Gebruik deze voor het finishingproces bij industriële cilindrische onderdelen en het polijsten van motorcomponenten zoals nokassen en krukassen.