3M™ Schuurrol 235U, 115 mm x 23 m, P180

Artikelnummer: 7000082448
  • Minimale bestelhoeveelheid 4 stuks
  • Stappen van de bestelling: 4 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
    Producttype Schuurlinnen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 7000082448
    EAN/GTIN 05010027529823
    Nummer fabrikant 7000082448
    L-nummer L51710 989

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Aluminiumoxide
    Flexibel vochtbestendig D-papier
    FreCut™ coating (stofafstotend)
    Open spreiding
    Volledig synthetische harsbinding

    Omschrijving:

    De 3M™ Papieren Schuurrol 235U is flexibel en voorzien van aluminiumoxide mineralen en open gestrooid inclusief een Fre-Cut™ anti-volloopcoating. Worden gebruikt met zowel de hand als de vlakschuurmachine, voor materiaal afname op ondergronden zoals hout, plamuur en lakken.

    Kenmerk:

    Voorzien van Fre-Cut™ anti-volloopcoating
    Flexibele rug
    Anti-volloopcoating
    Bijzonder gebruiksvriendelijk bij handmatig gebruik, vooral voor profielen
    Voorkomt voortijdige verstopping van het graanoppervlak
    Flexibele steun die kan worden ingeklapt zonder graanuitbraak
    Goede minerale verankering
    Hoge snijprestaties
    Hoge verstoppingsbestendigheid voor grof, middelmatig en fijn malen

    Tip:

    Voor toepassingen waarin een flexibele rug nodig is