Uitvoering:
Aluminiumoxide
Flexibel vochtbestendig D-papier
Totale lengte: 23 m
Totale breedte: 115 mm
Volledig synthetische harsbinding
Omschrijving:
De 3M™ Papieren Schuurrol 235U is flexibel en voorzien van aluminiumoxide mineralen en open gestrooid inclusief een Fre-Cut™ anti-volloopcoating. Worden gebruikt met zowel de hand als de vlakschuurmachine, voor materiaal afname op ondergronden zoals hout, plamuur en lakken.
Kenmerk:
Voorzien van Fre-Cut™ anti-volloopcoating
Flexibele rug
Anti-volloopcoating
Open verstrooiing
Bijzonder gebruiksvriendelijk bij handmatig gebruik, vooral voor profielen
Voorkomt voortijdige verstopping van het graanoppervlak
Flexibele steun die kan worden ingeklapt zonder graanuitbraak
Goede minerale verankering
Hoge snijprestaties
Hoge verstoppingsbestendigheid voor grof, middelmatig en fijn malen
Tip:
Voor toepassingen waarin een flexibele rug nodig is