3M™ Schuurrol 235U, 115 mm x 23 m, P120

Artikelnummer: 7000082446
  • Minimale bestelhoeveelheid 4 stuks
  • Stappen van de bestelling: 4 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Schuurlinnen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000082446
EAN/GTIN 05010027529861
Nummer fabrikant 7000082446
L-nummer L51710 1487

Omschrijving

Uitvoering:

Aluminiumoxide
Flexibel vochtbestendig D-papier
Totale lengte: 23 m
Totale breedte: 115 mm
Volledig synthetische harsbinding

Omschrijving:

De 3M™ Papieren Schuurrol 235U is flexibel en voorzien van aluminiumoxide mineralen en open gestrooid inclusief een Fre-Cut™ anti-volloopcoating. Worden gebruikt met zowel de hand als de vlakschuurmachine, voor materiaal afname op ondergronden zoals hout, plamuur en lakken.

Kenmerk:

Voorzien van Fre-Cut™ anti-volloopcoating
Flexibele rug
Anti-volloopcoating
Open verstrooiing
Bijzonder gebruiksvriendelijk bij handmatig gebruik, vooral voor profielen
Voorkomt voortijdige verstopping van het graanoppervlak
Flexibele steun die kan worden ingeklapt zonder graanuitbraak
Goede minerale verankering
Hoge snijprestaties
Hoge verstoppingsbestendigheid voor grof, middelmatig en fijn malen

Tip:

Voor toepassingen waarin een flexibele rug nodig is