3M™ Flexible Diamond handlap 6200J, blauw, 90 mm x 55 mm, M8-10

Artikelnummer: 7000082403
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
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
Producttype Lepsteen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000082403
EAN/GTIN 50051144818957
Nummer fabrikant 7000082403
L-nummer L51710 836

Omschrijving

Uitvoering:

Diamant
Ergonomisch gevormd
Totale lengte: 95.25 mm
Totale breedte: 57.15 mm
Bewerking van de hardste materialen

Omschrijving:

3M™ Flexibel Diamanten Handlap 6200J is een veelzijdig handgebruikt schuurmateriaal voorzien van diamant geschikt voor het bewerken van een veelvoud aan materialen.

Kenmerk:

Kleurcodering
Nikkelverbinding
Kan de zwaarste materialen aan
Goed beheersbaar
Gebruiksvriendelijk
Nauwkeurige differentiatie
Hardste korrelsoort
Metaalbinding van de diamantkorrel

Tip:

Ideaal gereedschap voor het breken van randen, bijv. glasranden. Kan nat en droog worden gebruikt.

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen