3M™ Flexible Diamond PSA Cloth Disc 6008J, zwart, 18, N125, 300 mm

Artikelnummer: 7000082319
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Klitschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000082319
EAN/GTIN 04054596135918
Nummer fabrikant 7000082319

Omschrijving

Uitvoering:

Bewerking van de hardste materialen
Metaalbinding van de diamantkorrel
Geen graanuitbraak
Vlak en nauwkeurig slijpen

Omschrijving:

3M™ 6008J is een flexibel diamantschuurmiddel met een flexibele polyesterweefsellaag en zelfklevende drager (PSA). Kan worden gebruikt op een groot aantal handmachines in combinatie met de juiste steunpads. Voor de hoogste eisen aan oppervlaktekwaliteit, met gelijktijdig hoog snijvermogen en uitzonderlijke afwerking.

Kenmerk:

Hoogste duurzaamheid
Hardste korrelsoort
Vliegtuig ondersteuning

Tip:

Voor de hoogste eisen aan de oppervlaktekwaliteit van werkstukken uit metaal en kunststof.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.