3M™ Flexible Diamond slijpsteen 6220J, geel, 150 mm x 50 mm, N40

Artikelnummer: 7000082274
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks
  • Stappen van de bestelling: 5 stuks
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
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
    Producttype Wetsteen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 7000082274
    EAN/GTIN 50051144843676
    Nummer fabrikant 7000082274
    L-nummer L51710 578

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Productkleur: Geel
    Aluminium rug
    Totale lengte: 150 mm
    Totale breedte: 50.8 mm// 50.8
    Werkt zichzelf niet in

    Omschrijving:

    Dit is een voorlopige beschrijving van 3M™ diamanten slijpsteen 6220J DW62, geel, 150 x 50 mm 5/ctn

    Kenmerk:

    Open stippenpatroon voor duurzaamheid en een lange levensduur bij gebruik op gevormde oppervlakken
    Agressieve snijwerking met minder vollopen
    Verkrijgbaar in groftes M40, M74 en M125
    Achter gelijmde kunststof buffers DW62, DW83
    Eenvoudig slijpen
    Nauwkeurig frezen van gereedschap
    Veilig verwijderen
    Gecoördineerd maalresultaat
    Vlak metalen oppervlak
    Geen slip op een glad oppervlak
    Nauwkeurige verwijdering

    Tip:

    Voor de hoogste eisen aan oppervlaktekwaliteit, met behoud van hoge snijprestaties en een uitzonderlijke afwerking.

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen