3M™ Scotch-Weld™ Voorgevormde Nadenstrip 5313, Zwart, 8 mm x 6 m

Artikelnummer: 7000079798
  • Minimale bestelhoeveelheid 15 stuks
  • Stappen van de bestelling: 15 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Plakband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000079798
EAN/GTIN 53134375038442
Nummer fabrikant 7000079798
L-nummer L01310 515

Omschrijving

Uitvoering:

Productkleur: Zwart
Goed bestand tegen weersinvloeden
Vervormbaar onder druk
Totale breedte: 8 mm
Goede brandstofbestendigheid

Omschrijving:

3M™ Scotch-Weld™ nadenstrip 5313 is een tacky vaste extrusie die gebaseerd is op een synthetische rubber. De lijmkracht van de 5313 is voldoende om cohesief falen van de strip te krijgen alvorens de hechting op het substraat faalt, wanneer de strip onder trekspanning komt.

Kenmerk:

Uitstekende water- en weersbestendigheid// Uitstekende water- en weersbestendigheid
Flexibel synthetisch afdichtmiddel voor eenvoudige afdichting// Flexibel synthetisch afdichtmiddel voor eenvoudige afdichting
Niet-uithardend, klaar zodra aangebracht// Niet-uithardend, klaar zodra aangebracht
Verkrijgbaar in verschillende voorgesneden lengtes en profielen// Verkrijgbaar in verschillende voorgesneden lengtes en profielen
Op basis van synthetisch rubber
Met name geschikt voor afdichting en lijmen in directe beglazing
Verkrijgbaar in ronde of platte profielen
Goede zelfklevende eigenschappen
Hoge kleefsterkte

Tip:

Goede hechting op metalen, glas en kunststoffen

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.