3M™ Scotch-Weld™ Voorgevormde Nadenstrip 5313, Zwart, 20 mm x 35 m x 1 mm

Artikelnummer: 7000079786
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks
  • Stappen van de bestelling: 5 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
    Producttype Plakband

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 7000079786
    EAN/GTIN 53134375018918
    Nummer fabrikant 7000079786
    L-nummer L01310 1605

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Productkleur: Zwart
    Goed bestand tegen weersinvloeden
    Vervormbaar onder druk
    Totale breedte: 20 mm
    Goede brandstofbestendigheid

    Omschrijving:

    3M™ Scotch-Weld™ nadenstrip 5313 is een tacky vaste extrusie die gebaseerd is op een synthetische rubber. De lijmkracht van de 5313 is voldoende om cohesief falen van de strip te krijgen alvorens de hechting op het substraat faalt, wanneer de strip onder trekspanning komt.

    Kenmerk:

    Uitstekende water- en weersbestendigheid// Uitstekende water- en weersbestendigheid
    Flexibel synthetisch afdichtmiddel voor eenvoudige afdichting// Flexibel synthetisch afdichtmiddel voor eenvoudige afdichting
    Niet-uithardend, klaar zodra aangebracht// Niet-uithardend, klaar zodra aangebracht
    Verkrijgbaar in verschillende voorgesneden lengtes en profielen// Verkrijgbaar in verschillende voorgesneden lengtes en profielen
    Op basis van synthetisch rubber
    Met name geschikt voor afdichting en lijmen in directe beglazing
    Verkrijgbaar in ronde of platte profielen
    Goede zelfklevende eigenschappen
    Hoge kleefsterkte

    Tip:

    Goede hechting op metalen, glas en kunststoffen