Scotch-Brite™ Fiber Backed Clean & Strip Schijf CS-DB, 115 mm x 63 mm x 22 mm, A CRS

Artikelnummer: 7000077940
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Fiberschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000077940
EAN/GTIN 53134375387656
Nummer fabrikant 7000077940
L-nummer L51710 1479

Omschrijving

Uitvoering:

Gebaseerd op siliciumcarbide korrels
Maakt indruk met zijn prijs-prestatieverhouding
De vezelsteun maakt rechtstreeks oppakken op de haakse slijper mogelijk

Omschrijving:

De Scotch-Brite™ Clean and Strip Schijf met fiber rug is speciaal ontwikkeld om effectief lasnaden weg te werken en roest en oude verflagen te verwijderen. Onze extra grove schijven met een open web bieden een soepel lopend, volloopbestendig wiel en een fiber rug voor een superieure finish bij zachte of agressieve toepassingen.

Kenmerk:

U komt eenvoudig in krappe hoeken voor complete reiniging, verwijderen van oude verflagen en oppervlaktevoorbereiding
Bedek een groter oppervlak dan met draadborstels
Gebruikt extra grof siliciumcarbide voor agressief snijden en een fijnere finish dan met draadborstels
Geschikt voor langdurig gebruik en consistente finishresultaten gedurende de levensduur van de schijf dankzij de volloop- en hittebestendigheid
Dankzij het smeerbestendige, non-woven materiaal slijt de schijf gelijkmatig tijdens zijn leven

Tip:

Gebruik om lasnaden weg te werken en om roest en oude verflagen te verwijderen in allerlei toepassingen en industrieën

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen