Scotch-Brite™ Clean & Strip Schijf CG-ZS op stift, blauw, 75 mm x 25 mm x 6 mm, S XCRS

Artikelnummer: 7000077935
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Schuurvlies

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000077935
EAN/GTIN 53134375451647
Nummer fabrikant 7000077935
L-nummer L51710 317

Omschrijving

Uitvoering:

Flexibele grove reinigingsschijf voor universele reinigingstoepassingen
Integrale schacht
Ideaal voor de verwerking van zware oppervlaktevervuiling en coatings
Open fleece structuur
Geen loskoppeling van afzonderlijke onderdelen

Omschrijving:

Verwijdert lak en roest op een agressieve manier van de meeste ondergronden, zonder dat het werkstuk daarbij beschadigd raakt. Goed geschikt voor gebruik op moeilijk bereikbare plaatsen. 3-dimensionaal web dat tegen belasting bestand is. Veiliger dan staalborstels.

Kenmerk:

Geïntegreerde schacht
Ideaal voor de verwerking van zware oppervlakteverontreiniging en coatings
Geen losraken van afzonderlijke onderdelen
Gebruik op rechte slijpmachine, flexibele as of boorpers

Tip:

flexibele as of boor
Gebruik op rechte slijpmachines
Verwijderen van zware oppervlakteverontreiniging en coatings
Ontroesten, verf strippen, schoonmaken van lasnaden
wordt radiaal gebruikt