Scotch-Brite™ Roloc™+ Cut & Polish Lamellenborstel PF-ZR, 63 mm x 32 mm, A MED

Artikelnummer: 7000077933
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Schuurvlies

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000077933
EAN/GTIN 04054596278134
Nummer fabrikant 7000077933
L-nummer L51710 1102

Omschrijving

Uitvoering:

Productkleur: Bruin
Louvrebouw
Nylonvezelvlies
Totale breedte: 812.8 mm
Gelijkmatig werkstukoppervlak zonder spaanafdrukken

Omschrijving:

Scotch-Brite™ Roloc™ Cut and pPolish Lamellenborstels maken gebruik van een uniek technologie waarbij gebruik gemaakt wordt van de non-woven techniek. De lamellenborstel zorgt voor een unieke gladde en gepolijste finish

Kenmerk:

Met aluminiumoxide mineralen verwijdert u gemakkelijk oneffenheden en het helpt u om sneller te werken
Gemakkelijke bevestiging
Heavy-duty ontwerp verlengt de levensduur
Open-web constructie is bestand tegen vollopen en verhitting, voor een consistente finish.
Open web past zich aan de ondergrond aan om groeven tot een minimum te beperken
Gelijkmatige finish
Vrij van corrosieve metalen
Hoge snijprestaties
Open, flexibele constructie
Snel wisselen van gereedschap zonder het gebruik van een wisselgereedschap
Zacht, aanpasbaar werken

Tip:

Use for deburring, blending and finishing many substrates in woodworking and metalworking