Scotch-Brite™ Roloc™+ Cut & Polish Lamellenborstel PF-ZR, 50 mm x 25 mm, A MED

Artikelnummer: 7000077928
  • Minimale bestelhoeveelheid 25 stuks
  • Stappen van de bestelling: 25 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
    Producttype Schuurvlies

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 7000077928
    EAN/GTIN 58711428012502
    Nummer fabrikant 7000077928
    L-nummer L51710 103

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Productkleur: Bruin
    Louvrebouw
    Nylonvezelvlies
    Totale breedte: 25 mm
    Gelijkmatig werkstukoppervlak zonder spaanafdrukken

    Omschrijving:

    Scotch-Brite™ Roloc™ Cut and pPolish Lamellenborstels maken gebruik van een uniek technologie waarbij gebruik gemaakt wordt van de non-woven techniek. De lamellenborstel zorgt voor een unieke gladde en gepolijste finish

    Kenmerk:

    Met aluminiumoxide mineralen verwijdert u gemakkelijk oneffenheden en het helpt u om sneller te werken
    Gemakkelijke bevestiging
    Heavy-duty ontwerp verlengt de levensduur
    Open-web constructie is bestand tegen vollopen en verhitting, voor een consistente finish.
    Open web past zich aan de ondergrond aan om groeven tot een minimum te beperken
    Gelijkmatige finish
    Vrij van corrosieve metalen
    Hoge snijprestaties
    Open, flexibele constructie
    Snel wisselen van gereedschap zonder het gebruik van een wisselgereedschap
    Zacht, aanpasbaar werken

    Tip:

    Use for deburring, blending and finishing many substrates in woodworking and metalworking