Scotch-Brite™ Roloc™+ Clean & Finish Lamellenborstel FF-ZR, 63 mm x 32 mm, A VFN

Artikelnummer: 7000077921
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Schuurvlies

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000077921
EAN/GTIN 08711428030525
Nummer fabrikant 7000077921
L-nummer L51710 655

Omschrijving

Uitvoering:

Productkleur: Kastanjebruin
Lamellenbouw
Nylonvezelvlies
Totale breedte: 32 mm
Consistent, reproduceerbaar werkresultaat

Omschrijving:

Gebruik de Scotch-Brite™ Clean and Finish Lamellenborstel voor een gelijkmatige snijwerking en finish gedurende de hele levensduur van het product. Onze Clean and Finish Lamellenborstels beschikken over een schuurmineraal dat is gelijmd op een vezelkern.

Kenmerk:

Driedimensionaal Scotch-Brite™ vezelvlies
Roloc™ snelwisselsysteem
Gelijkmatig werkstukoppervlak zonder spaanafdrukken
Vrij van corrosieve metalen
Gelijkmatige verdeling van de slijpkorrel
Open, flexibele constructie
Past zich aan de vorm van het werkstuk aan
Snelle gereedschapswissel zonder gebruik van wisselgereedschap
Zacht, aanpasbaar werk

Tip:

Polijsten, matteren van oppervlakken, egaliseren van een lijnenpatroon, bijvoorbeeld na lasnaadbewerking