Scotch-Brite™ Roloc™+ Clean & Finish Lamellenborstel FF-ZR, 75 mm x 35 mm, A CRS

Artikelnummer: 7000077917
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Schuurvlies

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000077917
EAN/GTIN 08711428030457
Nummer fabrikant 7000077917
L-nummer L51710 1809

Omschrijving

Uitvoering:

Productkleur: Bruin
Lamellenbouw
Nylonvezelvlies
Totale breedte: 889 mm
Consistent, reproduceerbaar werkresultaat

Omschrijving:

Gebruik de Scotch-Brite™ Clean and Finish Lamellenborstel voor een gelijkmatige snijwerking en finish gedurende de hele levensduur van het product. Onze Clean and Finish Lamellenborstels beschikken over een schuurmineraal dat is gelijmd op een vezelkern.

Kenmerk:

Biedt meer contact met het oppervlak dan borstels met borstelharen
Zorgt voor steeds vers schuurmateriaal voor een consistente en gelijkmatige finish
Zacht en vervormbaar voor een gelijkmatige behandeling van het oppervlak, zonder trillingsbeschadigingen
Het non-woven web is bestand tegen vollopen en hitte
Kan worden gebruikt op verschillende ondergronden, waaronder hout, metaal en lak
Uniform werkstukoppervlak zonder ratelende sporen
Vrij van corrosieve metalen
Gelijkmatige verdeling van het schurende graan
Open, flexibele constructie
Past zich aan de vorm van het werkstuk aan
Snel wisselen van gereedschap zonder het gebruik van een wisselgereedschap
Zacht, aanpasbaar werken

Tip:

For cleaning and light deburring of various substrates, satin finish on metals, smoothing wood prior to varnishing and primer denibbing before final coat

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.