Scotch-Brite™ Roloc™+ Combi lamellenborstel CB-ZR, 63 mm x 32 mm, P80

Artikelnummer: 7000077912
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Schuurvlies

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000077912
EAN/GTIN 54001895836577
Nummer fabrikant 7000077912
L-nummer L51710 755

Omschrijving

Uitvoering:

Productkleur: Kastanjebruin
Combinatie van Scotch-Brite™ vlies en schurend materiaal
Nylonvezelvlies
Totale breedte: 812.8 mm
Verwijdert oppervlaktefouten

Omschrijving:

Dit wiel is een unieke combinatie van aluminiumoxide gecoate schuurmiddelen en Scotch-Brite™. Ze zijn ontworpen voor een breed scala aan afwerkingen.

Kenmerk:

Driedimensionaal Scotch-Brite™ vezelvlies
Roloc™ snelwisselsysteem
Vezelvlies vermindert ruwheid van schurende groeven
Metallisch schoon oppervlak
Vrij van corrosieve metalen
Gelijkmatige verdeling van de slijpkorrel
Grotere piek-tot-dal hoogte dan bij zuivere vezelvacht
Past zich aan de vorm van het werkstuk aan
Snelle gereedschapswissel zonder gebruik van wisselgereedschap

Tip:

Polijsten, matteren van oppervlakken, egaliseren van een lijnenpatroon, bijvoorbeeld na lasnaadbewerking