3M™ Temflex™ 1700 vinyl elektrische isolatietape, grijs, 15 mm x 10 m, 0,17 mm, zwart-wit bedrukt ″L″.

Artikelnummer: 7000076885
  • Minimale bestelhoeveelheid 100 stuks
  • Stappen van de bestelling: 100 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Plakband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000076885
EAN/GTIN 54046719036931
Nummer fabrikant 7000076885
L-nummer L01310 1317

Omschrijving

Uitvoering:

Kleur van het product: wit
Totale lengte: 10 m
Totale breedte: 15 mm

Omschrijving:

3M™ Temflex™ Voorbedrukte fasemarkeringstapes zijn een reeks van 4 isolerende 0,18 mm dikke PVC-markeertapes voor individuele fase-identificatie. Deze tape biedt uitstekende isolatie en mechanische bescherming en is tevens vlamvertragend.

Kenmerk:

Uitstekend bestand tegen schuren, zuren, alkaliën, corrosie, vocht en wisselende weersomstandigheden (inclusief zonlicht)
Beschikbare opties: L1, L2, L3 zwart plakband met witte letters of wit plakband met zwarte letters, neutraal wit plakband met zwarte letters of blauw plakband met witte letters.
UL510 goedgekeurd
Vlamvertragend
Vier afzonderlijke banden voor specifieke fase-identificatie (L1, L2, L3 en Neutraal)

Tip:

For specific L phase identification