3M™ Temflex™ 1800 vinyl elektrische isolatietape, zwart, 50 mm x 33 m, 0,15 mm

Artikelnummer: 7000076787
  • Minimale bestelhoeveelheid 36 stuks
  • Stappen van de bestelling: 36 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
    Producttype Plakband

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 7000076787
    EAN/GTIN 53134375325443
    Nummer fabrikant 7000076787
    L-nummer L01310 242

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Kleur van het product: zwart
    Kan boven en onder de grond worden gebruikt
    Totale lengte: 33 m
    Totale breedte: 50 mm

    Omschrijving:

    3M™ Temflex™ Vinyl isolatietape 1800 Zwart is een 0,2 mm dikke isolatietape voor algemeen gebruik. Deze tape is geschikt voor binnen- en buitentoepassingen.

    Kenmerk:

    De combinatie van kunstharslijm en PVC-rug zorgt voor een uitstekende elektrische en mechanische bescherming
    Superieure weerstand tegen slijtage, zuren, alkaliën, vocht, kopercorrosie en diverse weersomstandigheden
    Kan boven en onder de grond worden gebruikt
    Hoge elektrische sterkte in natte omstandigheden
    Uitstekende mechanische bescherming met minimale omvang

    Tip:

    Geschikt voor gebruik binnen en buiten