Uitvoering:
Fit 1/4″ or 6 mm collet chucks or drill chucks
Features 1/4-20 external thread to fit Roloc™ Disc Pads with 1/4-20 internal threads
Available as 5 per inner, 50 per case
1/4-20 external threads fit disc pads with 1/4-20 internal threads
Omschrijving:
De 3M™ Roloc™ As is een mandrel of spindel, ontworpen met een diameter van 1/4″ of 6 mm die past in spantangen of boorkoppen van 1/4″ of 6 mm. Onze Roloc As heeft ook een 1/4-20 externe schroefdraad die past op Roloc Steunschijven met 1/4-20 interne schroefdraad.
Kenmerk:
Past in 1/4″ of 6 mm spantangen of boorkoppen
Voorzien van 1/4-20 externe schroefdraad die past op Roloc™ Steunschijven met 1/4-20 interne schroefdraad
Verkrijgbaar als 5 per binnendoos, 50 per omdoos
1/4-20 externe schroefdraad past op steunschijven met 1/4-20 interne schroefdraad
Tip:
Use 3M™ Roloc™ Shank to fit Roloc™ Disc Pads with 1/4-20 internal threads or 1/4″ or 6 mm collet chucks or drill chucks