3M™ Polyester Tape 850, Rood, 2.5 mm x 33 m

Artikelnummer: 7000073484
  • Minimale bestelhoeveelheid 60 stuks
  • Stappen van de bestelling: 60 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Plakband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000073484
EAN/GTIN 04054596084544
Nummer fabrikant 7000073484
L-nummer L01310 385

Omschrijving

Uitvoering:

Productkleur: Rood
Verkrijgbaar in transparant en diverse kleuren
Veelzijdig voor toepassingen met permanente belasting
Printbaar
Goede onmiddellijke hechting, uitstekende eindhechtsterkte

Omschrijving:

De 3M™ Polyester Tape 850 is zeer goed in te zetten in de zware toepassingen in de grafische industrie, fotografie, metaal afwerking en elektronische industrie. Leverbaar in verschillende kleuren en ook transparant. De tape bestaat uit een zeer sterke polyester drager met een drukgevoelige acrylaatlijm.

Kenmerk:

De dunne, zeer sterke polyester tape geeft een minimale verdikking van het oppervlak wat geen problemen geeft bij de meeste machinale processen
Goede chemische en oplosmiddel bestendigheid, dit helpt de hoeveelheid afkeur te minimaliseren
Zeer sterk beschermt het oppervlak tegen beschadigingen en slijtage
Goede transparantie, zichtbaar en detecteerbaar in toepassingen waar markering en identificatie noodzakelijk is.
Zeer goede chemische en oplosmiddelbestendigheid

Tip:

Dekking
Bevestiging
Versieren
Isolatie
Markeringsdoeleinden
Bescherming van
Splicing
Versterking van