3M™ VHB™ Transfer Tape 9473PC

Artikelnummer: 7000073385
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
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
    Producttype Plakband

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 7000073385
    EAN/GTIN 04001895617201
    Nummer fabrikant 7000073385

    Omschrijving

    Uitvoering:

    260 µm dikke, transparante transferplakband met acrylaatlijm op een PE-gecoat beschermpapier. Voor hoogwaardige verlijmingen in industriële en metaalbewerkingstoepassingen.
    Uitstekende, langdurige kleefkracht en hogere kleefkracht dan vergelijkbare standaard kleefbanden. Vervangt klinknagels, puntlassen, vloeibare kleefstoffen en andere permanente verbindingsmethoden die in de industrie en de metaalbewerking worden gebruikt.
    Temperatuurbestendigheid op korte termijn tot 260 °C, temperatuurbestendigheid op lange termijn tot 150 °C
    Transparant en ideaal voor industriële binnen- en buitentoepassingen waar klinknagels, puntlassen, vloeibare kleefstoffen en andere permanente verbindingsmethoden moeten worden vervangen.
    Voor hechten, bevestigen, monteren, lijmen, vormen, dempen, bevestigen, afdichten, hechten, vasthouden, identificeren, isoleren, assembleren, etiketteren, lamineren, markeren, verwerken, afdichten, beveiligen, rangschikken, splitsen en nog veel meer.

    Omschrijving:

    Krachtige acrylaatlijm 100MP van 260 µm op een liner van kraftpapier nr. 58 van 105 µm met polyestercoating - onbedrukt.

    Kenmerk:

    Transparante transfertape van 260 µm met acrylaatlijm op een liner van kraftpapier met polyestercoating. Krachtige prestaties voor industriële verbindingen en metaalbewerkingen.// Transparante transfertape van 260 µm met acrylaatlijm op een liner van kraftpapier met polyestercoating. Krachtige prestaties voor industriële verbindingen en metaalbewerkingen.
    Uitstekende langdurige kleefkracht met hogere hechtkracht dan normale drukgevoelige lijmen. Alternatief voor klinknagels, puntlassen, vloeibare lijmen en andere permanente bevestigingsmiddelen die in zware industriële verbindingen en de metaalbouw worden toegepast.// Uitstekende langdurige kleefkracht met hogere hechtkracht dan normale drukgevoelige lijmen. Alternatief voor klinknagels, puntlassen, vloeibare lijmen en andere permanente bevestigingsmiddelen die in zware industriële verbindingen en de metaalbouw worden toegepast.
    Bestand tegen kortstondige temperaturen tot 260 °C, met een gebruikstemperatuur tot 149 °C// Bestand tegen kortstondige temperaturen tot 260 °C, met een gebruikstemperatuur tot 149 °C
    Doorzichtig en bij uitstek geschikt voor allerlei industriële toepassingen binnen en buiten, als alternatief voor klinknagels, puntlassen, vloeibare lijmen en andere permanente bevestigingsmiddelen// Doorzichtig en bij uitstek geschikt voor allerlei industriële toepassingen binnen en buiten, als alternatief voor klinknagels, puntlassen, vloeibare lijmen en andere permanente bevestigingsmiddelen
    Voor vastkleven, opplakken, monteren, bevestigen, hechten, omzetten, ondersteunen, koppelen, vastmaken, afsluiten, lijmen, vasthouden, identificeren, bescherming tegen lekkages, isoleren, verbinden, labelen, lamineren, markeren, verwerken, afdichten, beveiligen, spacen, splicen, plakken, tapen en meer.// Voor vastkleven, opplakken, monteren, bevestigen, hechten, omzetten, ondersteunen, koppelen, vastmaken, afsluiten, lijmen, vasthouden, identificeren, bescherming tegen lekkages, isoleren, verbinden, labelen, lamineren, markeren, verwerken, afdichten, beveiligen, spacen, splicen, plakken, tapen en meer.
    Lucht- en ruimtevaart, witgoed, auto's, printplaatbevestiging op verstevigingen, elektronica, flexibele printplaatbevestiging, flexibele verwarmingsbevestiging, algemene industriële assemblage, verbindingen in de grafische industrie, industriële toepassingen, metaalbewerking, bevestiging van naambordjes, zonne-energietoepassingen, transport// Lucht- en ruimtevaart, witgoed, auto's, printplaatbevestiging op verstevigingen, elektronica, flexibele printplaatbevestiging, flexibele verwarmingsbevestiging, algemene industriële assemblage, verbindingen in de grafische industrie, industriële toepassingen, metaalbewerking, bevestiging van naambordjes, zonne-energietoepassingen, transport
    Dikkere variant van 9469PC// Dikkere variant van 9469PC

    Tip:

    Bijzonder geschikt voor gebruik in de automobiel- en de lucht- en ruimtevaartindustrie
    Hoogenergetische oppervlakken
    Gesplitste printplaten in de elektronicasector
    Zelfklevende afwerking van borden, emblemen, versieringen