3M™ Transfer Tape 9473PC, 38 mm x 55 m

Artikelnummer: 7000073382
  • Minimale bestelhoeveelheid 18 stuks
  • Stappen van de bestelling: 18 stuks
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
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
Producttype Plakband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000073382
EAN/GTIN 04001895592867
Nummer fabrikant 7000073382

Omschrijving

Uitvoering:

Ook verkrijgbaar als 9460PC, 9469PC en 9473PC met onbedrukt beschermpapier
Zelfklevende folie zonder drager
Totale lengte: 55 m
Totale breedte: 38 mm
Lijmserie met de hoogste prestaties op het gebied van chemische weerstand en temperatuurbestendigheid

Omschrijving:

0,26 mm 100MP hoge performance acrylic met papieren liner.

Kenmerk:

0,26 mm hoge performance industriële metaaltoepassingen// Transparante transfertape van 260 µm met acrylaatlijm op een liner van kraftpapier met polyestercoating. Krachtige prestaties voor industriële verbindingen en metaalbewerkingen.
Excellente duurzame hechting met sterkere hechting dan gebruikelijke pressure sensitive adhesives// Uitstekende langdurige kleefkracht met hogere hechtkracht dan normale drukgevoelige lijmen. Alternatief voor klinknagels, puntlassen, vloeibare lijmen en andere permanente bevestigingsmiddelen die in zware industriële verbindingen en de metaalbouw worden toegepast.
Bestand tegen kortstondige temperaturen tot 260 °C, met een gebruikstemperatuur tot 149 °C// Transparant en ideaal voor gebruik in industriële binnen- buitentoepassingen. Het vervangt popnagels, puntlassen, vloeibare lijmen en andere mechanische bevestigingsmethoden.
Doorzichtig en bij uitstek geschikt voor allerlei industriële toepassingen binnen en buiten, als alternatief voor klinknagels, puntlassen, vloeibare lijmen en andere permanente bevestigingsmiddelen// Doorzichtig en bij uitstek geschikt voor allerlei industriële toepassingen binnen en buiten, als alternatief voor klinknagels, puntlassen, vloeibare lijmen en andere permanente bevestigingsmiddelen
Voor vastkleven, opplakken, monteren, bevestigen, hechten, omzetten, ondersteunen, koppelen, vastmaken, afsluiten, lijmen, vasthouden, identificeren, bescherming tegen lekkages, isoleren, verbinden, labelen, lamineren, markeren, verwerken, afdichten, beveiligen, spacen, splicen, plakken, tapen en meer.// Voor vastkleven, opplakken, monteren, bevestigen, hechten, omzetten, ondersteunen, koppelen, vastmaken, afsluiten, lijmen, vasthouden, identificeren, bescherming tegen lekkages, isoleren, verbinden, labelen, lamineren, markeren, verwerken, afdichten, beveiligen, spacen, splicen, plakken, tapen en meer.
Lucht- en ruimtevaart, witgoed, auto's, printplaatbevestiging op verstevigingen, elektronica, flexibele printplaatbevestiging, flexibele verwarmingsbevestiging, algemene industriële assemblage, verbindingen in de grafische industrie, industriële toepassingen, metaalbewerking, bevestiging van naambordjes, zonne-energietoepassingen, transport// Lucht- en ruimtevaart, witgoed, auto's, printplaatbevestiging op verstevigingen, elektronica, flexibele printplaatbevestiging, flexibele verwarmingsbevestiging, algemene industriële assemblage, verbindingen in de grafische industrie, industriële toepassingen, metaalbewerking, bevestiging van naambordjes, zonne-energietoepassingen, transport
Dikkere variant van 9469PC// Dikkere variant van 9469PC
Zeer hoge schuifsterkte

Tip:

Bijzonder geschikt voor gebruik in de automobiel- en de lucht- en ruimtevaartindustrie
Hoogenergetische oppervlakken
Gesplitste printplaten in de elektronicasector
Zelfklevende afwerking van borden, emblemen, versieringen