Uitvoering:
Productkleur: Zwart
Voor isolatie van aangrenzende delen
Totale lengte: 33 m
Totale breedte: 630 mm
Past zich gemakkelijk aan onregelmatige en gebogen oppervlakken aan en voldoet aan geluiddempingseisen waaraan niet kan worden voldaan met de thans beschikbare materialen
Omschrijving:
3M ™ Conformable Sound Management Tape Film 9343 is 0.42 mm niet-geweven tape met lijm.
Kenmerk:
Met liner.
Geen slijtage na Taber-slijtagetest, duurzame slijtvaste rug, lange levensduur, geschikt voor stansen, voldoet aan de FMVSS 302-norm.
Voor wrijvingsreductie, geluidsbeheer, het voorkomen van piep- en rammelgeluiden, en geluidsreductie.
Gehecht op onderdelen van een auto-interieur. Voorkomt geluid en slijtage door naastgelegen onderdelen te isoleren.
Vormt zich gemakkelijk naar onregelmatige en gebogen oppervlakken, voor beter geluidsbeheer dan andere materialen kunnen bieden.
Hechtsterkte is afhankelijk van de mate van contact tussen de lijm en het oppervlak.
Door de tape stevig aan te drukken bij het aanbrengen, kan het kleefmiddel beter hechten en ontstaat er een hogere hechtsterkte.
Tip:
Vermindering van lawaai en trillingen