3M™ Dubbelzijdige Verwijderbare Schuimtape 4658

Artikelnummer: 7000073335
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Plakband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000073335
EAN/GTIN 04046719853397
Nummer fabrikant 7000073335
L-nummer L01310 16

Omschrijving

Uitvoering:

Productkleur: Transparant
Voor gebruik binnen en buiten
Totale lengte: 5 m
Totale breedte: 19 mm
Onzichtbare bevestiging

Omschrijving:

3M™ Verwijderbare Schuimtape 4658 is onze dubbelzijdige acrylschuimtape met een gesloten celstructuur.

Kenmerk:

Hecht rvs-versieringen aan metalen frames// Hecht rvs-versieringen aan metalen frames
Transparant// Transparant
Schoon verwijderbaar// Schoon verwijderbaar
Voldoet aan de vlamvertragingsvereisten van F.A.R. Part 25.853 (a) en F.A.R. Deel 25.855 (d)// Voldoet aan de vlamvertragingsvereisten van F.A.R. Part 25.853 (a) en F.A.R. Deel 25.855 (d)
Goede initiële en langdurige temperatuurbestendigheid
Watervast
Veilige en snelle montage
Verwijderbaar

Tip:

Hecht op vaste, gladde of licht gestructureerde oppervlakken zoals metaal, glas, tegels, keramiek, geverfd hout, beton en vele kunststoffen
Bijzonder geschikt voor verlijming: Muurhaken, borden, huisnummers, beugels, meubelgrepen, lijstwerk, fotolijsten en nog veel meer.
Sterke, verwijderbare montagetape voor een veilige en snelle bevestiging, zowel binnen als buiten