3M™ UHMW Polyethyleen Tape 5423, Transparant, 100 mm x 16.5 m, 0.3 mm

Artikelnummer: 7000072740
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
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
Producttype Plakband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000072740
EAN/GTIN 04001895055263
Nummer fabrikant 7000072740

Omschrijving

Uitvoering:

Productkleur: Transparant
Lage wrijvingscoëfficiënt voor gemakkelijk glijden tussen twee oppervlakken
Rubberharslijm biedt een goede onmiddellijke hechting en creëert een snelle verbinding tussen twee materialen
Totale breedte: 610 mm
Wordt gebruikt in toepassingen waar geen smeermiddelen kunnen worden gebruikt vanwege de verontreiniging

Omschrijving:

3M™ UHMW-PE-folietape 5423 beschermt oppervlakken tegen slijtage. Onze tape heeft een dikte van 0,025 mm en biedt een uitstekende slijtvastheid, waardoor deze ideaal is voor veel zware toepassingen met schuif- en impactslijtage. Het creëert een 'glijvlakeffect' dat contact toestaat zonder slijtage.

Kenmerk:

Lage wrijvingscoëfficiënt
Dempt geluid dat normaal gepaard gaat met beweging en schuiven.
Kan piepen, rammelen en andere bewegingsgeluiden helpen verminderen
Geschikt voor toepassingen waarin smering niet mogelijk is vanwege besmettingsgevaar
Lage wrijvingscoëfficiënt// lage wrijvingscoëfficiënt
Liner maakt deze tape ideaal voor op maat snijden of stansen

Tip:

Beperkt piepen en ratelen in de auto- en transportassemblage
Bekleden van transportbanden, kokers, messen, glijders en geleiderails
Scheiden van ongelijksoortige onderdelen om lawaai en wrijving te beperken
Wordt gebruikt om ongelijkmatige werkstukken te scheiden om lawaai en wrijving te verminderen
Beschermen van aluminiumplaat op persen voor strekvormen