Uitvoering:
Productkleur: Wit
Onmiddellijke duurzaamheid dankzij drukgevoelige lijm
Totale lengte: 33 m
Totale breedte: 1210 mm
Kan mechanische bevestigingen (klinknagels, lassen, schroeven) of vloeibare lijms vervangen, wat resulteert in boren, slijpen, nabewerking, schroeven, lassen en reinigen worden bespaard
Omschrijving:
3M™ VHB™ Tape 4952 is een vaste, dubbelzijdige, gesloten cellige, drukgevoelige acryl schuimtape
Kenmerk:
Snelle en gemakkelijke verlijming en een krachtige en langdurige duurzaamheid// Snelle en gemakkelijke verlijming en een krachtige en langdurige duurzaamheid.
Drukgevoelige kleefstof biedt onmiddellijke gebruikssterkte// Drukgevoelige kleefstof biedt onmiddellijke gebruikssterkte
Bijna onzichtbare lijmverbinding zorgt voor geoptimaliseerd ontwerp// Bijna onzichtbare lijmverbinding zorgt voor geoptimaliseerd ontwerp
1,1 mm dik, zwaar dubbelzijdig plakband in witte acrylkleefstof voor materialen met een lage oppervlakte-energie// 1,1 mm dik, zwaar dubbelzijdig plakband in witte acrylkleefstof voor materialen met een lage oppervlakte-energie
Kan mechanische bevestigingsmiddelen (klinknagels, lasnaden, schroeven) of vloeibare kleefstoffen vervangen, waardoor boren, slijpen, afwerken, schroeven, lassen en reinigen worden bespaard// Kan mechanische bevestigingsmiddelen (klinknagels, lasnaden, schroeven) of vloeibare kleefstoffen vervangen, waardoor boren, slijpen, afwerken, schroeven, lassen en reinigen worden bespaard
Hoge dynamische belastingsabsorptie vermindert trillingen en schokken// Hoge dynamische belastingsabsorptie vermindert trillingen en schokken
Creëert een duurzame afdichting tegen water, vocht, enz.// Creëert een duurzame afdichting tegen water, vocht, enz.
Maakt het gebruik van dunnere, lichtere en ongelijksoortige materialen mogelijk// Maakt het gebruik van dunnere, lichtere en ongelijksoortige materialen mogelijk.
Ideaal voor kunststoffen en materialen met een lage oppervlakte-energie zoals PE of PP// Ideaal voor kunststoffen en materialen met een lage oppervlakte-energie zoals PE of PP
Tip:
Toepassing voor decoratieve materialen en sierlijsten, naamplaatjes en logo's, displays, paneelbevestigingen en verstijvers
Toepassingen overspannen een brede waaier van industrieën, met inbegrip van vervoer, toestellen, elektronika, vertoningsoplossingen en algemene industrie
Voor gebruik binnenshuis