3M™ VHB™ Tape 4952P, Wit, 25 mm x 33 m, 1.1 mm, papieren rug

Artikelnummer: 7000072494
  • Minimale bestelhoeveelheid 3 stuks
  • Stappen van de bestelling: 3 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Plakband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000072494
EAN/GTIN 04001895595578
Nummer fabrikant 7000072494

Omschrijving

Uitvoering:

Productkleur: Wit
Geavanceerde ontwerpmogelijkheden
Totale lengte: 33 m
Totale breedte: 25 mm
Verlaging van de productiekosten

Omschrijving:

3M™ VHB™ Tape 4952 is een vaste, dubbelzijdige, gesloten cellige, drukgevoelige acryl schuimtape

Kenmerk:

Hoge sterkte// Snelle en gebruiksvriendelijke permanente hechtmethode is zeer krachtig en stabiel, ook op de lange termijn
Drukgevoelige lijm hecht bij contact voor een directe verwerkingssterkte// Duurzaam
Mooie afwerking// Onzichtbare verbinding onzichtbare hechting houd oppervlakten glad
Witte tape met een dikte van 1,1 mm en een stevige acrylschuimbasis voor ondergronden met lage oppervlakte-energie// Witte tape met een dikte van 1,1 mm en een stevige acrylschuimbasis voor ondergronden met lage oppervlakte-energie
Alternatief voor mechanische bevestigingsmethoden (klinknagels, lassen, schroeven) of vloeibare lijmen; geen noodzaak voor boren, schuren, schroeven, lassen en reinigen// Alternatief voor mechanische bevestigingsmethoden (klinknagels, lassen, schroeven) of vloeibare lijmen; geen noodzaak voor boren, schuren, schroeven, lassen en reinigen
Hoge dynamische drukabsorptie vermindert de krachtwerking van vibraties en stoten// Hoge dynamische drukabsorptie vermindert de krachtwerking van vibraties en stoten
Vormt een permanente afsluiting tegen water, vocht en vergelijkbare inwerkingen// Vormt een permanente afsluiting tegen water, vocht en vergelijkbare inwerkingen
Maakt het gebruik van dunnere en lichtgewicht materialen mogelijk// Maakt het gebruik van dunnere en lichtgewicht materialen mogelijk
Ideaal voor kunststoffen en ondergronden met lage oppervlakte-energie, zoals PE of PP// Ideaal voor kunststoffen en ondergronden met lage oppervlakte-energie, zoals PE of PP

Tip:

Voor gebruik binnen en buiten
Voor het verlijmen van kunststoffen zoals hard PVC, ABS, acrylglas/ PMMA, polycarbonaat en energiezuinige materialen zoals PE of PP
Voor gebruik binnenshuis